- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- デスク 隙間のおすすめ人気ランキング
デスク 隙間のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新383件の「デスク 隙間」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間埋め モール」、「机 延長」、「隙間テーブル」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)260/本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498税込¥2,748
8日以内出荷
対抗レイアウトで設置した場合、デスクの付き合わせ部分に隙間があきます。
材質本体/スチール(焼付塗装)幅(mm)500質量(kg)1.2高さ(mm)73奥行(mm)46
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86税込¥95
当日出荷
TRUSCOバーディデスク隙間用板
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途バーディデスク パネル隙間用板トラスコ品番350-1145材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)100奥行(mm)25間口(mm)900色(本体)ホワイト
1枚
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
乱雑になりがちなデスク周りをスマートに整理できる、場所をとらないスリムなデスクオーガナイザー。収納したものが滑りにくいように、底面にはシリコーン製のマットが敷いてあります。クリップなどの小物を置くのに便利なトレー。DMなどを挟んで収納する隙間を設けています。コの字型の仕切りはスライドさせて収納物に合わせてアレンジ。
材質本体・小物トレー・仕切り:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×5×8.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:48.7×4.6×7.8(マット含む)、小物トレー:9.5×4×1、仕切り:9.5×4.5×7(マット含む)
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚高さ(mm)600奥行(mm)290
大阪製罐サイドテーブル
ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。
作業範囲が広がります。(軽量用)
用途サイドテーブル(折畳み式)仕様左右取付可能トラスコ品番136-2554材質スチール質量(kg)4.1内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)432×403×20
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
ノルムシリーズの隙間収納W200。隣りのデスクとの間に置けばワークスペースが広がり、さらに収納を確保できます。背板は上部分か下部分に取付けとなります。背板には配線用切り欠きがあります。棚板は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。棚板の厚みは18mmです。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ耐荷重(kg)(天板)10、(1段あたり)10外寸(mm)200×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/160×(背板がある場合)506×(最大)647
サンワサプライケーブルボックス(対面用)
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm)200高さ(mm)120材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
山崎実業コンソールテーブル タワー
エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。
観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。
付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。
廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。
奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)質量(g)約3400耐荷重(kg)天板:約5、バー:約1、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×18.5×80.5内寸(cm)約W57×D16.5×H78.5
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M6)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)200/本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898税込¥2,088
5日以内出荷
狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック
棚板は約12cm間隔で高さ調節可能
棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単
キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。材質天然木パイン(ラッカー塗装)高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80組立時間約20~30分取扱説明書(0.88MB)
スタイリッシュな木製フラット天板付のスリムワゴン。
色ホワイト材質(本体)ポリプロピレン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)サイドテーブル
キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。
使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
トラスコ品番781-2574質量(kg)4.15耐荷重N(kgf)49
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M8)
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)208/本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498税込¥2,748
6日以内出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290高さ(mm)522材質天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)色ブラウンオーク/ブラック耐荷重(kg)(全体)10キャスターなし総耐荷重(kg)全体:10
1個
¥2,198税込¥2,418
27日以内出荷